パール金属
ガジェコン 楽しいフルーツ抜型セット
お弁当作りにも活躍。野菜やハムなどの型抜にも。
材質
金属部:ステンレス鋼 グリップキャップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
大:外径50×高さ65 小:外径35×高さ45
質量(g)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981941
CC-1236
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください