パール金属
ガジェコン ワイドやさい・玉ねぎスライサー
玉ねぎ丸ごとスライスできる。安全ホルダー付
材質
本体:ABS樹脂、安全ホルダー:スチロール樹脂、刃:ステンレス鋼
質量(g)
108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅110×奥行200×高さ30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981740
CC-1206
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください