パール金属
ガジェコン やさい厚さ自在スライサー
裏側のレバーで厚さが調整できます。安全ホルダー付き。厚さ:1~3mm
材質
プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(スライス)1~3
質量(g)
スライサー:88、ホルダー:19
製品サイズ(mm)
スライサー:全長220×幅85×高さ20、ホルダー:幅85×奥行55×高さ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981731
CC-1205
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください