スタイルプレート カッティングボードH

スタイルプレート カッティングボードH - パール金属スタイルプレート カッティングボードH - パール金属

片面に溝が彫ってあるので水分を含んだ食材にも使えます。まな板として調理に。お皿として食卓で。

内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047876C-9137天然木(ラバーウッド)表面加工無亜麻仁油塗布L898390×260×15
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047885C-9138天然木(ラバーウッド) 表面加工無亜麻仁油塗布M670340×210×15
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする