パール金属
Simplice オールステンレスお玉<小>
熱に強くてサビにくく、清潔感があるステンレス製。ニオイもつきにくいので、カレーやシチューなどにも気軽に使えます。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
75
全長(mm)
280
サイズ
小
高さ(mm)
65
質量(g)
93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11041795
G-5128
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください