Nestle(ネスレ)
アイソカルゼリー たんぱくプラス
・ゼリーで手軽に「たんぱく」をプラス。1カップで100kcal、高たんぱくの9.5g配合。
・不足しがちなカロリーとたんぱく質を一緒に手軽に補えます。
・脂質ゼロなのでさっぱりとお召し上がりいただけます。
賞味期限
製造後9ヶ月
原材料
デキストリン(国内製造)、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、しょ糖、粉末状大豆たん白、寒天、酸味料、増粘多糖類、香料、紅花色素、甘味料(スクラロース)
アレルギー
大豆・豚肉・ゼラチン
香味
パイナップル味
栄養成分
(66g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質9.5g、脂質0g、炭水化物15.5g、食塩相当0.19g
栄養機能食品
たんぱく質
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048409
66g パイナップル味
¥
247
¥
239
¥
258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください