クリニコ
エンジョイすっきりクリミール コーラ味
・毎日の栄養補給をすっきりサポート。
・クリミールの特徴はそのままに、脂肪ゼロですっきりお飲みいただけます。
賞味期限
製造後9ヶ月
原材料
でんぷん分解物、コラーゲンぺプチド、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)/酸味料、香料、着色料(麦芽抽出物)、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質0g、炭水化物44.6g、食塩相当量0~0.2g
栄養機能食品
たんぱく質、鉄、食物繊維、亜鉛、銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048567
0658468 125mL
¥
210
¥
209
¥
226
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください