GLOO スティックのり(しっかり) タ-G302N

GLOO スティックのり(しっかり) タ-G302N コクヨ

用途しっかり貼る 成分PVP 材質ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP のり:白 サイズM 質量(g)58 エコマーク認定認定 容量(g)約22 本体サイズ(mm)W32×D32×105 エコマーク認定番号18 112 037 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11048917 -
280
172
189 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする