キングジム
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー
(1件のレビュー)
付属品
カラーインデックス1組
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)
215
色
青
サイズ
B5タテ
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
とじ厚(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00313312
2453A
46
30
300
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
00313337
2455A
66
50
500
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
00313355
2458A
96
80
800
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00313328
2454A
56
40
400
¥
950
取扱い終了
00313346
2456A
76
60
600
¥
1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください