曜日別特売

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー - キングジム
(5件のレビュー)
穴数2穴材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材付属品カラーインデックス1組タイプヨコ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合内容量1冊
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数(枚)
とじ厚(mm)
穴数
背幅(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003132852425AB6ヨコ500502穴66203145
1,180
839
923(税込)
当日出荷
003132942443AA5ヨコ300302穴46231165
1,170
839
923(税込)
当日出荷
003133032445AA5ヨコ500502穴66231165
1,250
889
978(税込)
当日出荷
003133642463AB5ヨコ300302穴46278199
1,290
869
956(税込)
当日出荷
003133732465AB5ヨコ500502穴66278199
1,440
979
1,077(税込)
当日出荷
003136262480AA4ヨコ10001002穴116318227
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
003136352483AA4ヨコ300302穴46318227
1,370
949
1,044(税込)
当日出荷
003136442484AA4ヨコ400402穴56318227
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
003136532485AA4ヨコ500502穴66318227
1,510
999
1,099(税込)
当日出荷
003136622486AA4ヨコ600602穴76318227
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
003136782488AA4ヨコ800802穴96318227
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003136872493EAB4ヨコ300302穴46385278
1,830
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003136962494EAB4ヨコ400402穴56385278
1,970
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003137052495EAB4ヨコ500502穴66385278
2,030
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003137142496EAB4ヨコ600602穴76385278
2,160
1,598
1,758(税込)
当日出荷
003137233403EAA3ヨコ300302穴46441314
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
003137323404EAA3ヨコ400402穴56441314
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
003137483405EAA3ヨコ500502穴66441314
2,560
1,898
2,088(税込)
当日出荷
003137573406EAA3ヨコ600602穴76441314
2,690
1,898
2,088(税込)
当日出荷
003132762423AB6ヨコ300302穴46203145
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00313285
2022-10-24
用途: 書類整理
建設業・工事業

【A5ファイルヨコ】の幅が種類しかない。
他のサイズはもう少し種類がある。
ほかのファイルと同じくらいの幅の選択肢を増やしてほしい。

対象商品 : 00313723
2018-04-05
用途: 新聞縮刷版のコピーを綴じるため
貴想工房教育・研究機関

この商品は、A4タテサイズで随分使わせてもらいましたが、やはり左右どちらからでも挿入できるのでとても便利です。
おそらく百均にはないと思われるので、ネットショップを検索したのですが、なかなか扱っておりません。そこで、初めてモノタロウを利用させて頂きました。
職人の店だと思っておりましたが、文具やオフィス用品も販売しているのですね。初回利用者には500円のクーポンが付いてきたので、より安く商品を入手できました。
これからも値段が安ければ利用したいと思います。

対象商品 : 00313644
2018-05-08
用途: パーツリストの保存
森川モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

パーツリストが更新されるたびに冊数が増え続け、保存に困っていました。脱着が簡単で厚みがあるので整理しやすいです

対象商品 : 00313303
2018-04-10
用途: 納品書の整理
新正自動車有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、開閉もスムーズにできて使いやすいです。

対象商品 : 00313285
2014-07-02
用途: 納品書等の綴り込み

脱・着イージーという名のとおり、脱着が楽々で気持ち良いですね。
ファイル本体の硬さも、手に持った時の重量感も丁度良い感じで
使い勝手が良く、有難いです。
改善点というのはおこがましいですが、インデックス用の仕切り紙の
カラーと枚数がもっと豊富であればなお素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする