タンガロイ
チップ CCGW-DIA
100% ダイヤモンドのDX200 インサート
超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CEDC(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
S
D1
LE
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11062935
1QP-CCGW04T102F DX200
1.79
2.3
1.7
0.2
4.37
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
11062951
1QP-CCGW04T104F DX200
1.79
2.3
1.66
0.4
4.37
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
11062960
1QP-CCGW060202F DX200
2.38
2.86
3.57
0.2
6.35
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください