チップ VCGW-DIA

チップ VCGW-DIA - タンガロイチップ VCGW-DIA - タンガロイ

100% ダイヤモンドのDX200 インサート
超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適

S3.18D12.86LE3.4寸法ap(mm)(max)1、(min)0.02寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(min)0.02寸法CEDC(mm)1最大寸法ft(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110629781QP-VCGW110302F DX200
12,500
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする