非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06

非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 - タンガロイ非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06 - タンガロイ

BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充

寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.5MIIDYDEN0603PDSR-DCSPTRUE内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
b
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11064308TPYD06M040B16.0R080.285.6401642
153,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
11064317TPYD06M050B22.0R100.426.3502252
177,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
11064326TPYD06M063B22.0R140.426.3632265
218,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする