スケーター
木目持ちやすい茶碗ハンドル付
・軽量で割れにくく、加熱後も熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。
・植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様
食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可
材質
ポリプロピレン(バイオマス原料入)
幅(mm)
129(持ち手含む)
容量(mL)
370
直径(Φmm)
104
高さ(mm)
70
質量(g)
98
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11071570
NBLS1HB ブラウン
ブラウン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071579
NBLS1HB クリーム
クリーム
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071588
NBLS1HB グリーン
グリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください