ダブルマジックⅢ綾風 1117 左足

ダブルマジックⅢ綾風 1117 左足 徳武産業

・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂 標準質量(g/片足)約180(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ) 使用場所屋内 内容量1個
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11071947 ネイビー S ネイビー S 21~21.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071965 ネイビー M ネイビー M 22~22.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071990 ネイビー L ネイビー L 23~23.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072008 ネイビー LL ネイビー LL 24~24.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072026 ネイビー 3L ネイビー 3L 25~25.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072051 ネイビー 4L ネイビー 4L 26~26.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072069 ネイビー 5L ネイビー 5L 27~27.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072087 ワイン S ワイン S 21~21.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072105 ワイン M ワイン M 22~22.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072130 ワイン L ワイン L 23~23.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072148 ワイン LL ワイン LL 24~24.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11072166 ワイン 3L ワイン 3L 25~25.5
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする