徳武産業
ダブルマジックⅢ綾風 1117
・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ)
使用場所
屋内
内容量
1足
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11074431
ネイビー S
ネイビー
S
21~21.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074440
ネイビー M
ネイビー
M
22~22.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074449
ネイビー L
ネイビー
L
23~23.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074458
ネイビー LL
ネイビー
LL
24~24.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074467
ネイビー 3L
ネイビー
3L
25~25.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074476
ネイビー 4L
ネイビー
4L
26~26.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074485
ネイビー 5L
ネイビー
5L
27~27.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074501
ワイン S
ワイン
S
21~21.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074510
ワイン M
ワイン
M
22~22.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074519
ワイン L
ワイン
L
23~23.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074528
ワイン LL
ワイン
LL
24~24.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11074537
ワイン 3L
ワイン
3L
25~25.5
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください