洗濯機で洗える!介護シューズ専用袋
・マジックテープ付きで手摺などに引っ掛けられる。ファスナーは開閉しやすい大き目の引手付き。
・メッシュ生地使用。
・約25.5cmまで対応。
・PVCポケット付き。
・折りたたみできる。
・幅調整できる。
・介護シューズ専用の靴袋。靴を入れたまま洗濯機で洗える。
・使用しない際は、小さく折りたたみできます。
仕様洗濯機可
材質本体:ポリエステル、持手:ナイロン、ファスナー:ポリプロピレン
タイプ靴用
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×350×10
内容量1個