バルサン布団圧縮袋

バルサン布団圧縮袋 LEC(レック)

・バルサンのダニ除け&防虫パワーでふとんを守ります。
・防虫・殺虫でおなじみ「効き目のバルサン」シリーズの圧縮袋。
・ダニよけ成分に加えて防虫成分も配合!ダニだけではなく、イガ・カツオブシムシなどの害虫からも布団を守ります。
・アレルギーの原因ともなるダニはもちろん、大切な布団の繊維を食べてしまう害虫にも効果があります。
・ダニよけ・防虫成分は圧縮袋の内側に練り込んでいるので、外に漏れず内側だけに徐々に蒸散していきます。
・海外製凸型ノズルにも対応したオートバルブで、スピード吸引を実現しています。
・閉じると色が変わるカラーファスナーを採用!閉じ忘れを防ぎます。
・ファスナーを閉めるスライダーは取り付け済みなので、紛失もしづらいです。

材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン 内容量1袋
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11076838 H00256 L 2枚入 90×120(1枚当たり) セミダブル掛け布団:1枚、シングル掛け布団:1~2枚、セミダブル毛布:2~4枚、ダブルサイズ掛け布団:1枚(6つ折り)
1,345
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11076847 H00258 LL 2枚入 100×135(1枚当たり) ダブルサイズ掛け布団:1枚(4つ折り)、ダブルサイズ毛布:2~3枚、シングル布団(掛け・敷きセット):1組
1,681
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする