朝用お顔すっきりシート 20枚
・「モーニングケア」として毎日の習慣化に!朝起きて顔を洗ったように汚れを落とし気分もすっきり!
・デリケートなお顔にも安心!無添加(パラベン・アルコール)、天然コットン100%シート。
・拭いた後の保湿ケア不要(保湿成分配合)!
・爽やかなシトラスの香り。
仕様保湿
成分水、プロパンジオール、グリセリン、ビオサッカリドガム-1、グリチルリチン酸2K、他
材質コットン
香りシトラスの香り
シートサイズ(cm)15×20
性別男女
内容量1個
・「モーニングケア」として毎日の習慣化に!朝起きて顔を洗ったように汚れを落とし気分もすっきり!
・デリケートなお顔にも安心!無添加(パラベン・アルコール)、天然コットン100%シート。
・拭いた後の保湿ケア不要(保湿成分配合)!
・爽やかなシトラスの香り。