PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ
材質
シールゴム:HNBR
形状
レデューサ
カバー
カバー有
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089517
KGJ4-6
12
22.7
2
43.6
チューブエンド:19.5
¥
7,920
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089526
KGJ6-4
10
24.6
2.5
44
チューブエンド:17.6
¥
7,640
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089535
KGJ6-8
16
24.6
4
46.6
チューブエンド:20.2
¥
9,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089551
KGJ8-6
15
25.7
4
46.6
チューブエンド:19.5
¥
8,080
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089560
KGJ8-10
28
25.7
6
51
チューブエンド:23.2
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089569
KGJ10-6
16
28.9
4
47.8
チューブエンド:19.5
¥
8,130
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089578
KGJ10-8
18
28.9
6
48.9
チューブエンド:20.2
¥
9,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089587
KGJ10-12
44
28.9
8
57.7
チューブエンド:26.3
¥
11,070
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089596
KGJ12-10
34
30.2
6
55.5
チューブエンド:23.2
¥
9,490
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089605
KGJ1/4-4
11
24.6
2.5
44
チューブエンド:17.6
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089621
KGJ8-1/4
14
25.7
4
46.6
チューブエンド:19.5
¥
8,890
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089630
KGJ3/8-8
18
28.9
6
48.9
チューブエンド:20.2
¥
10,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089639
KGJ1/2-3/8
40
30.2
6
55.5
チューブエンド:23.2
¥
10,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください