PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ
形状
メスストレート
カバー
カバー有
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
材質(ゴムシール)
HNBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090278
KCF4-M5
10
8
4.5
M5×0.8
3
¥
5,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090287
KCF6-M5
13
9
5
M5×0.8
4.1
¥
5,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090296
KCF4-01
16
10
7
Rc1/8
3
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090305
KCF6-01
18
10
7
Rc1/8
5
¥
5,920
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090321
KCF6-02
24
13
9.5
Rc1/4
5
¥
6,480
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090330
KCF8-01
20
10
7
Rc1/8
7
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090339
KCF8-02
26
13
9.5
Rc1/4
7
¥
6,650
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090348
KCF8-03
34
14
10.5
Rc3/8
7
¥
7,760
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090357
KCF10-01
34
11
7
Rc1/8
8
¥
9,410
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090366
KCF10-02
37
13
9.5
Rc1/4
8.5
¥
7,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090375
KCF10-03
45
14
10.5
Rc3/8
8.5
¥
8,480
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090391
KCF10-04
54
17
13
Rc1/2
9
¥
12,640
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090400
KCF12-02
57
13.5
9.5
Rc1/4
11
¥
9,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090409
KCF12-03
59
14
10.5
Rc3/8
11
¥
9,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090418
KCF12-04
68
17
13
Rc1/2
11
¥
11,730
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください