チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)
形状違径ユニオンストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11091879KG6-4-F162.538.1チューブエンド:19.5チューブエンド:17.6
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091888KG8-6-F22440.7チューブエンド:20.2チューブエンド:19.5
12,760
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091897KG10-8-F34644.4チューブエンド:23.2チューブエンド:20.2
13,550
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091906KG12-10-F57850.5チューブエンド:26.3チューブエンド:23.2
16,980
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091915KG1/4-4-F162.538.1チューブエンド:19.5チューブエンド:17.6
12,430
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091931KG8-1/4-F21440.7チューブエンド:20.2チューブエンド:19.5
14,040
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091940KG3/8-8-F36644.4チューブエンド:23.2チューブエンド:20.2
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091949KG1/2-3/8-F58850チューブエンド:25.8チューブエンド:23.2
18,680
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする