PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(インチサイズ)
材質
シールゴム:HNBR
形状
ユニオンエルボ
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11089779
KV1/4
カバー有
21
4
23.3
11.8
¥
7,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089788
KV3/8
カバー有
58
8
29.3
17.5
¥
11,130
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089797
KV1/2
カバー有
83
9
32.9
20.8
¥
14,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089840
KV1/4-1
カバー無し
19
4
21
11.8
¥
5,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089849
KV3/8-1
カバー無し
48
8
27
17.5
¥
8,950
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089858
KV1/2-1
カバー無し
68
9
30.1
20.8
¥
11,620
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください