チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(インチサイズ)

チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)
材質シールゴム:FKM形状ユニオンエルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11089806KV1/4-Fカバー有21423.311.8
8,830
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089815KV3/8-Fカバー有58829.317.5
13,550
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089831KV1/2-Fカバー有83932.920.8
18,150
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089867KV1/4-1-Fカバー無し1942111.8
6,900
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089876KV3/8-1-Fカバー無し4882717.5
11,370
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089885KV1/2-1-Fカバー無し68930.120.8
15,730
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする