曜日別特売

チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
全15種類を絞り込む
接続ねじ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11091581KCF4-M5-F1084.5M5×0.83
5,970
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091590KCF6-M5-F1395M5×0.84.1
5,530
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091599KCF4-01-F16107Rc1/83
6,020
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091608KCF6-01-F18107Rc1/85
6,320
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091617KCF6-02-F24139.5Rc1/45
6,880
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091626KCF8-01-F20107Rc1/87
6,950
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091635KCF8-02-F26139.5Rc1/47
7,250
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091651KCF8-03-F341410.5Rc3/87
8,360
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091660KCF10-01-F34117Rc1/88
10,410
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091669KCF10-02-F37139.5Rc1/48.5
8,560
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091678KCF10-03-F451410.5Rc3/88.5
9,480
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091687KCF10-04-F541713Rc1/29
13,640
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091696KCF12-02-F5713.59.5Rc1/411
11,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091705KCF12-03-F591410.5Rc3/811
11,060
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
11091721KCF12-04-F681713Rc1/211
13,430
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする