PISCO(ピスコ)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
仕様
メートルネジ:ガスケット付属
形状
エルボ
カバー
カバー付
タイプ
耐スパッタタイプ
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
オリフィス径(Φmm)
1.8
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
M
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。""
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。"
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
接続ねじ
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11088835
KL4-M6P0.75
16
0~100(凍結なきこと)
20.8
M6×0.75
20.5
¥
8,580
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088851
KL4-M6
15
0~100(凍結なきこと)
20.8
M6×1
20.5
¥
8,250
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088860
KL6-M6P0.75
23
0~100(凍結なきこと)
23.6
M6×0.75
23.3
¥
9,010
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088869
KL6-M6
23
0~100(凍結なきこと)
23.6
M6×1
23.3
¥
8,660
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088878
KL4-M6P0.75-F
16
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
20.8
M6×0.75
20.5
¥
9,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088887
KL4-M6-F
15
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
20.8
M6×1
20.5
¥
9,080
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088896
KL6-M6P0.75-F
23
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
23.6
M6×0.75
23.3
¥
10,010
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088905
KL6-M6-F
23
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
23.6
M6×1
23.3
¥
9,630
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください