PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ピーティージャック
形状
ピーティージャック
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
全9種類を絞り込む
接続ねじ
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11088589
KTJ4-01
8.4
26.5
8
R1/8
2.2
¥
6,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088598
KTJ6-01
8.7
28.5
8
R1/8
4
¥
6,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088607
KTJ6-02
19
30.5
11
R1/4
4
¥
7,040
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088616
KTJ8-01
8.6
30
8
R1/8
6
¥
7,040
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088625
KTJ8-02
18
31
11
R1/4
6
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088641
KTJ8-03
31
32.5
12
R3/8
6
¥
7,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088650
KTJ10-03
30
35.2
12
R3/8
8
¥
7,920
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088659
KTJ4-M5
4.1
24.5
3
M5×0.8
1.8
¥
6,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088668
KTJ6-M5
5.5
27.5
3
M5×0.8
1.8
¥
6,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください