チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) - PISCO(ピスコ)
形状メスエルボカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11090856KLF4-M5-F1516.55M5×0.82.8
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090865KLF6-M5-F2317.25M5×0.84.1
14,730
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090881KLF4-01-F20207Rc1/82.8
15,240
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090890KLF6-01-F2620.77Rc1/84.2
15,300
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090899KLF6-02-F3123.79.5Rc1/44.3
16,330
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090908KLF8-01-F31227Rc1/86
17,640
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090917KLF8-02-F36259.5Rc1/46.7
18,170
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090926KLF8-03-F442610.5Rc3/86.7
18,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090935KLF10-01-F5322.57Rc1/88
20,160
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090951KLF10-02-F6126.59.5Rc1/48
20,760
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090960KLF10-03-F6327.510.5Rc3/88.3
20,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090969KLF10-04-F7531.513Rc1/28.3
22,670
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090978KLF12-02-F87279.5Rc1/410
23,940
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090987KLF12-03-F862810.5Rc3/810
23,870
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090996KLF12-04-F983213Rc1/210.3
25,410
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする