PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)
形状
ユニオンストレート
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
材質(ゴムシール)
FKM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11090610
KU1/4-F
カバー有
18
4
39.9
11.8
¥
7,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090619
KU3/8-F
カバー有
46
8
47.4
17.5
¥
11,620
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090628
KU1/2-F
カバー有
62
9
52.6
20.8
¥
15,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090671
KU1/4-1-F
カバー無し
15
4
35.3
11.8
¥
5,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090680
KU3/8-1-F
カバー無し
36
8
42.8
17.5
¥
9,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090689
KU1/2-1-F
カバー無し
46
9
47
20.8
¥
13,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください