MAG電波掛時計 タイムサイン

MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 タイムサイン MAG(ノア精密)

部屋に掛けてすっきりと馴染みの良いベーシックな電波時計です。背面には電波が正常に受信できているかがチェックできるランプ付きで、電波受信を目視で確認し設置可能です。秒単位での時刻が読みやすく、しっかりと時を刻むステップ秒針です。

材質プラスチック・ガラス 質量(g)755 タイプステップ秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50 表示方式アナログ 機能電波受信確認ランプ、電波受信ON/OFF切替機能 電池単3アルカリ乾電池×1本(別売り) 電波時計 時刻合わせ:不要(電波時計) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11109336 W-805 BK-Z
オープン
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする