コンビネーションチェスト4×5
落ち着きのあるアースカラーを組み合わせたチェストです。
天然木の優しい温もりを感じられます。
仕様一部組立
材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装
幅(mm)620
質量(kg)約9
高さ(mm)770
奥行(mm)280
棚段数(段)4
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
落ち着きのあるアースカラーを組み合わせたチェストです。
天然木の優しい温もりを感じられます。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |