コモダイニングテーブル135
高級木材マホガニーを使用した職人による繊細な手彫り仕上げの逸品。ヨーロピアンテイストが優雅に空間を彩ります。
引出しは両面にあり、カトラリーなどの小物収納に便利です。
脚裏は床への傷防止のためフェルトを貼っています。
天板は曲線が美しいデザイン。角は丸みがあり、お子様がいるご家庭も安心です。
仕様組立式
材質天板:天然木化粧繊維板、引出前板・脚:天然木、他:天然木化粧合板、ラッカー塗装
幅(mm)1350
質量(kg)約26
高さ(mm)730
奥行(mm)800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×4.5
内容量1台
注意
※チェアーは付属しておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |