曜日別特売

セラMシリコン3 ベースのみ

セラMシリコン3 ベースのみ - 関西ペイント

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。
塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に
優れています。
幅広い下塗適性を有します。
光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。
内・外部に幅広く適用できます。
防カビ性、防藻性を有しています。

用途コンクリート、モルタル、鉄主な用途コンクリート、モルタル、鉄希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12
関連資料:(1.84MB)
注意
※ベース3kg+硬化剤0.5kg(3.5kg)、ベース13.7kg+硬化剤2.3kg(15kg)の組み合わせで使用する。
※下塗にエコカチオンシーラーは使用しないで下さい。
※希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
※ベースに添加剤を添加した後、即座に撹拌して下さい。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、
※保管場所・条件には、特に注意して下さい。
※塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用して下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※ベースと硬化剤を調合したものは8時間以内に使い切って下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
危険物の数量
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11116835516001_31缶(3kg)253000mLつやあり
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116851-1缶(3kg)3分つや白253000mL3分つや
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116860-1缶(3kg)5分つや白253000mL5分つや
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116869-1缶(3kg)7分つや白253000mL7分つや
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116878-1缶(3kg)3分つや黄色253000mL3分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116887-1缶(3kg)5分つや黄色253000mL5分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116896-1缶(3kg)7分つや黄色253000mL7分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116905-1缶(3kg)3分つや黄土253000mL3分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116921-1缶(3kg)5分つや黄土253000mL5分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116930-1缶(3kg)7分つや黄土253000mL7分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116939-1缶(3kg)3分つや黒253000mL3分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116948-1缶(3kg)5分つや黒253000mL5分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116957-1缶(3kg)7分つや黒253000mL7分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116966-1缶(3kg)3分つや青253000mL3分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116975-1缶(3kg)5分つや青253000mL5分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11116991-1缶(3kg)7分つや青253000mL7分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117000-1缶(3kg)3分つや赤253000mL3分つや
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117009-1缶(3kg)5分つや赤253000mL5分つや
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117018-1缶(3kg)7分つや赤253000mL7分つや
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117027-1缶(3kg)3分つや赤錆253000mL3分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117036-1缶(3kg)5分つや赤錆253000mL5分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117045-1缶(3kg)7分つや赤錆253000mL7分つや
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117061-1缶(3kg)3分つや緑253000mL3分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117070-1缶(3kg)5分つや緑253000mL5分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117079-1缶(3kg)7分つや緑253000mL7分つや
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117088516015_31缶(3kg)253000mLつやあり
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117097516005_31缶(3kg)黄土253000mLつやあり
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117106516002_31缶(3kg)253000mLつやあり
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117115516007_31缶(3kg)253000mLつやあり
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117131516003_31缶(3kg)253000mLつやあり
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117140516004_31缶(3kg)赤さび色253000mLつやあり
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11117149516006_31缶(3kg)253000mLつやあり
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11118951516001_13.71缶(13.7kg)11413700mLつやあり
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118960-1缶(13.7kg)3分つや白11413700mL3分つや
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118969-1缶(13.7kg)5分つや白11413700mL5分つや
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118978-1缶(13.7kg)7分つや白11413700mL7分つや
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118987-1缶(13.7kg)3分つや黄色11413700mL3分つや
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118996-1缶(13.7kg)5分つや黄色11413700mL5分つや
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119005-1缶(13.7kg)7分つや黄色11413700mL7分つや
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119021-1缶(13.7kg)3分つや黄土11413700mL3分つや
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119030-1缶(13.7kg)5分つや黄土11413700mL5分つや
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119039-1缶(13.7kg)7分つや黄土11413700mL7分つや
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119048-1缶(13.7kg)3分つや黒11413700mL3分つや
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119057-1缶(13.7kg)5分つや黒11413700mL5分つや
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119066-1缶(13.7kg)7分つや黒11413700mL7分つや
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119075-1缶(13.7kg)3分つや青11413700mL3分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119091-1缶(13.7kg)5分つや青11413700mL5分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119100-1缶(13.7kg)7分つや青11413700mL7分つや
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119109-1缶(13.7kg)3分つや赤11413700mL3分つや
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11119118-1缶(13.7kg)5分つや赤11413700mL5分つや
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする