アレスセラアクリル

アレスセラアクリル 関西ペイント

汚れ防止効果に優れます。速乾性です。ローラー・スプレー塗りが可能でトマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。耐水性・耐アルカリ性が優れています。耐候性が良好です。

用途モルタル、コンクリート、鉄 主な用途モルタル、コンクリート、鉄 希釈剤アレス外装用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
関連資料: (0.33MB)
注意
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※鉄部への塗装においては、さびの除去を入念に行って下さい。
※湿気が高い場合、一度に厚塗りするとブラッシングすることがあります。
※塗装時、塗料の取り扱い時は換気を行ない、火気厳禁として下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11117167 18267001_4 1缶(4kg) 27 4000mL
オープン
7,798
8,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117176 18267015_4 1缶(4kg) 27 4000mL
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117185 19267005_4 1缶(4kg) 黄土色 27 4000mL
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117201 18267002_4 1缶(4kg) 27 4000mL
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117210 18267007_4 1缶(4kg) 27 4000mL
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117219 18267003_4 1缶(4kg) 27 4000mL
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117228 18267004_4 1缶(4kg) 赤さび色 27 4000mL
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11117237 19267006_4 1缶(4kg) 27 4000mL
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11118750 18267001_15 1缶(15kg) 100 15000mL
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118759 18267015_15 1缶(15kg) 100 15000mL
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118768 19267005_15 1缶(15kg) 黄土色 100 15000mL
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118777 18267002_15 1缶(15kg) 100 15000mL
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118786 18267007_15 1缶(15kg) 100 15000mL
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118795 18267003_15 1缶(15kg) 100 15000mL
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118811 18267004_15 1缶(15kg) 赤さび色 100 15000mL
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11118820 19267006_15 1缶(15kg) 100 15000mL
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする