アレスアクアセラフッソ中塗

アレスアクアセラフッソ中塗 関西ペイント

下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。乾燥性に優れます。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。1液形です。内外部に幅広く適用できます。

用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17 つやつやあり
関連資料: (0.33MB)
注意
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除
※いて下さい。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
塗り面積(m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11120089 243201_4 1缶(4kg) 23~31
オープン
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120780 243201_15 1缶(15kg) 88~115
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする