アレスアクアシリコンAC2

アレスアクアシリコンAC2 関西ペイント

低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。

用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
関連資料: (1.79MB)
注意
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
塗り面積(m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11119827 628401_4 1缶(4kg) 31 つやあり
オープン
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119836 - 1缶(4kg) 3F 3分つや白 31 つやあり
オープン
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119845 - 1缶(4kg) 3分つや黄 31 つやあり
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119861 - 1缶(4kg) 5分つや黄 31 つやあり
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119870 - 1缶(4kg) 7分つや黄 31 つやあり
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119879 - 1缶(4kg) 3分つや黄土色 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119888 - 1缶(4kg) 5分つや黄土色 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119897 - 1缶(4kg) 7分つや黄土色 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119906 - 1缶(4kg) 3分つや黒 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119915 - 1缶(4kg) 5分つや黒 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119931 - 1缶(4kg) 7分つや黒 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119940 - 1缶(4kg) 3分つや青 31 つやあり
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119949 - 1缶(4kg) 5分つや青 31 つやあり
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119958 - 1缶(4kg) 7分つや青 31 つやあり
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119967 - 1缶(4kg) 3分つや赤 31 つやあり
オープン
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119976 - 1缶(4kg) 5分つや赤 31 つやあり
オープン
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11119985 - 1缶(4kg) 7分つや赤 31 つやあり
オープン
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120001 - 1缶(4kg) 3分つや赤さび色 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120010 - 1缶(4kg) 5分つや赤さび色 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120019 - 1缶(4kg) 7分つや赤さび色 31 つやあり
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120028 98628415_4 1缶(4kg) 31 つやあり
オープン
24,980
27,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120037 98628405_4 1缶(4kg) 黄土色 31 つやあり
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120046 98628402_4 1缶(4kg) 31 つやあり
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120055 98628407_4 1缶(4kg) 31 つやあり
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120071 98628403_4 1缶(4kg) 31 つやあり
オープン
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120080 98628404_4 1缶(4kg) 赤さび色 31 つやあり
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
11120755 628401_15 1缶(15kg) 115 つやあり
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11120771 - 1缶(15kg) 3F 3分つや白 115 3分つや
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする