曜日別特売

アレスダイナミックMUKI

アレスダイナミックMUKI - 関西ペイント

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)

用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど塗り面積(m2)107~125主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど希釈剤危険物の類別非危険物塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
関連資料:(3.08MB)
注意
※中塗には、必ずアレスダイナミックMUKI中塗を使用して下さい。
※開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)及び低温(0℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合はラッカーシンナーを用いて取り除いて下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
油性 or 水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11120141636701_41缶(4kg)水性
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11120825636701_151缶(15kg)油性
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする