アレスダイナミックサイディングクリヤー ベースのみ

アレスダイナミックサイディングクリヤー ベースのみ 関西ペイント

耐候性が非常に優れています。有機面から無機面まで幅広い旧塗膜適性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。防カビ性、防藻性を有しています。耐汚染性が優れています。

用途
窯業サイディングボード
・光触媒のサイディングボードには適用できません。
・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。
塗り面積(m2)115~150 主な用途窯業サイディングボード・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12500mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間(23℃)、16~168時間(5℃) 標準塗布量(kg/m2)0.1~0.13 内容量1缶(12.5kg)
関連資料: (1.92MB)
注意
※ベースと硬化剤は、5:1の割合で混合してからご使用ください。
※塗料用シンナーAを規定の割合で希釈するか、無希釈で使用してください。
※使用後塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナー又はエポキシシンナーをご使用ください。
※硬化剤混合後、6時間(23℃)を過ぎた場合は使用しないでください。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、保管場所・条件には、特に注意して下さい。
※塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、皮膚に付かないように取り扱ってください。
※降雨、降雪、強風などの場合、また、天候不良のおそれがあるときの施工は避けてください。
※塗装後は濡れ肌になるため、既存色より濃くなりますのでご了承ください。
※目地部が深く、ローラーなどで入りきらない場合は、目地はけなどで塗装してください。
※下塗り材にエポキシ樹脂塗料は使用しないでください。
※光触媒のサイディングボードには適用できませんので、塗装を避けてください。
※表面劣化が著しいサイディングボード面への塗装は避けてください。
※シーリング材は原則として、後打ちにて施工して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、
※SDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11117368 516531_12.5 3分艶有 3分つや
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11117377 516501_12.5 艶有 つやあり
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする