曜日別特売

ダイナアクセル

ダイナアクセル - 関西ペイント

高耐久性、高耐候性を有します。
耐汚染性が非常に優れています。
防カビ・防藻に効果を有します。
臭気の少ない水性塗料である。
内外部に幅広く適用できます。
一液形です。

用途
窯業系サイディング、金属系サイディング、
コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、
ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等
主な用途窯業系サイディング、金属系サイディング、コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.2つやつやあり
関連資料:(8.06MB)
注意
※開封後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※気温が5℃以下のとき、また塗装後2時間以内(23℃)に降雨が予想される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)及び低温(0℃以下)での保管は避けて下さい。
※汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装してください。
※ハケ塗りで補修塗りを行う際、ローラー塗りとの仕上がり肌の違いによる色相差が生じることがありますのでご留意ください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。
※過希釈は隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してくだい。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11120466485001_41缶(4kg)20~33
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11121051485001_151缶(15kg)75~125
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする