曜日別特売

【オーダー】平板ブラケット 1穴

【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴 - ノーブランド
(2件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

形状平板・平プレート穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴内容量1個
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
11128270BHAI-ST04HLSUS304ヘアライン
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128516BHAI-SZNZAM鋼板処理無し
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128525BHAI-A1NA1100処理無し
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128541BHAI-SENボンデ鋼板処理無し
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128550BHAI-ST04NFSUS304#400
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128559BHAI-ST042BSUS3042B
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 樹脂板の補強に

樹脂板に貫通ボルトを通す際に、両側からの補強に使いました。指定寸法通りに作成して頂き、納期も短く、価格も妥当でした。またお願いすることがありそうです。

対象商品 : 11128516
2025-12-09
用途: 車両パーツ取り付け
サービス業

予想以上に、マグネット装着時密着度が高いので、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする