トラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご

トラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamannトラック用荷台はしご 2段階 折りたたみはしご - Ruedamann
(1件のレビュー)

トラックの荷台に掛けるだけで使用できる昇降設備です。
折りたたみはしごでスペースを節約できて、収納や持ち運びに便利です。2段階ステップでより快適にご使用いただけます。

用途
掛ける爪に内側には滑り止めようにスポンジマットが付いています。
主体の裏面には四つ滑り止めゴムボルトが付き、使用中の揺れを軽減し、車を傷から守り、より安定になります。
材質アルミ質量(kg)2.25幅(cm)29耐荷重(kg)120高さ(cm)73.5奥行き(cm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)踏み台寸法1:29×16、踏み台寸法2:29×23内容量1台
注意
※軽トラと大型トラックなどへの荷降ろしに適用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11126651CRVL2912F
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: トラックの上り下り

安いのにしっかりした作りで軽いので、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする