Lenovo 23.8型 FHD(1920x1080)VA WLED液晶モニター
・23.8型/1920x1080/VA
・VGA、HDMI
・チルト調整
・HDMIケーブル付属
寸法(mm)
209.5 x 412.7 x 539.4 (梱包なし)
52.2 x 325.4 x 539.4 (モニターヘッド部のみ)
仕様●Near-Edgeless:三辺狭額縁●セキュリティスロット:対応●ブランド:Lenovo●接続タイプ:1 x VGA, HDMI 1.4 1 x オーディオ出力 (3.5 mm)●最大発色数:1,677万●色域:72%NTSC
付属品HDMI cable
質量(kg)2.8 (ヘッド部のみ)、梱包時:4.6
サイズ23.8
消費電力(W)100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
本体質量(kg)3.3
コントラスト比3000:1
スタンドチルト対応 (-5° / 22°)
最大解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms (Level 4), 6ms (Level 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
色深度8bit
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)75
内容量1台
52.2 x 325.4 x 539.4 (モニターヘッド部のみ)
注意
※製品不具合時はメーカ直接のサポート対応になります。