カワモト
WY介護をする方のための保湿クリーム
頻繁な手洗いや消毒で荒れやすい手肌をしっかりケア
成分
エタノール、クエン酸、精製水、トリエタノールアミン、ステアリン酸、1.3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セトステアリルアルコール、スクワラン、ワセリン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル
材質
チューブ、キャップ:プラスチック
質量(g)
100
有効成分
ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1本(100g)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤身、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
※(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※保管及び取り扱い上の注意
※・使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。
※・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123458
039-140000-00
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください