ドクターエア セミハード ケース コンパクト 【ドクターエア エクサガンハイパー REG-04 シリーズ専用】
ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 セミハードケースです。本体はもちろん、付属品も合わせて収納できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用し、持ち運びの際の衝撃から本体を守ります。
用途
ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)がぴったり収まる専用ケースです。アタッチメントや充電ケーブル、保証書も合わせて収納できるため、必要なものをまとめて管理できます。
軽くて丈夫なEVA素材を採用したセミハード仕様。ケースごとかばんに入れて持ち運ぶ際も、衝撃から本体を守ります。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。内部構造を見直して極限まで本体に沿わせた設計で、収納力と保護力を両立しながら携帯性を高めました。
ケース内側にメッシュポケットが付いていており、ケーブルや取扱説明書、保証書などを収納可能です。
ケースを開けた際に誤って本体が落下しないよう、ゴム製のストッパーが付いています。
ケース内側はふかふかした黒色の起毛素材で、エクサガンを優しく保護。汚れも目立ちにくくなっています。
表面にはファブリック調の生地を採用。インテリアにもなじみやすい外観に仕上げました。
1000回の開閉耐久検査に合格しています。 ※メーカー基準に基づくメーカーでの耐久性試験へ合格
ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、ポリウレタンへの色移り防止検査に合格し、持ち運びや保管時にも安心です。
※メーカー基準に基づく第三者機関での検証による。上記素材へ必ず色移りしないことを保証するものではありません。
※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。
その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)
セット内容セミハードケース本体×1
材質ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×55×155
内容量1個
軽くて丈夫なEVA素材を採用したセミハード仕様。ケースごとかばんに入れて持ち運ぶ際も、衝撃から本体を守ります。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。内部構造を見直して極限まで本体に沿わせた設計で、収納力と保護力を両立しながら携帯性を高めました。
ケース内側にメッシュポケットが付いていており、ケーブルや取扱説明書、保証書などを収納可能です。
ケースを開けた際に誤って本体が落下しないよう、ゴム製のストッパーが付いています。
ケース内側はふかふかした黒色の起毛素材で、エクサガンを優しく保護。汚れも目立ちにくくなっています。
表面にはファブリック調の生地を採用。インテリアにもなじみやすい外観に仕上げました。
1000回の開閉耐久検査に合格しています。 ※メーカー基準に基づくメーカーでの耐久性試験へ合格
ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、ポリウレタンへの色移り防止検査に合格し、持ち運びや保管時にも安心です。
※メーカー基準に基づく第三者機関での検証による。上記素材へ必ず色移りしないことを保証するものではありません。
※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。