iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護

iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム iPhone16 Pro Max ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコム

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種iPhone 16 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PM-A24DUCTMKBK 11131639
PM-A24DUCTMKBK 11131639
11131639 PM-A24DUCTMKBK メタリックブラック
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
PM-A24DUCTMKPU 11131648
PM-A24DUCTMKPU 11131648
11131648 PM-A24DUCTMKPU メタリックヴァイオレット
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする