iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護

iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム iPhone16 ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 硬度5H 極限保護 エレコム

カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種iPhone 16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11131490 PM-A24AHVCKKCR
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする