HSバルブ
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工
ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
メンテが容易な点検口
止水背圧 5.0m
用途
排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)
SUS316+電解研磨
流体
湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)
0~90
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
Q&A(0.75MB)
耐久試験結果(0.47MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
接続方式
材質(ボール)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11138955
DYCV-SUS-50(ねじ式)
1.7
2
Rp ねじ式
鉄+NBRコーティング
50
¥88,690
¥
79,980
¥87,978
(税込)
5日以内出荷
11138971
DYCV-SUS-50(フランジ式)
2.8
2
フランジ式
鉄+NBRコーティング
50
¥100,490
¥
89,980
¥98,978
(税込)
5日以内出荷
11138980
DYCV-SUS-65
4.1
2.5
フランジ式
アルミ+NBRコーティング
65
¥111,960
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
11138989
DYCV-SUS-80
5.7
3
フランジ式
アルミ+NBRコーティング
80
¥127,940
¥
119,800
¥131,780
(税込)
5日以内出荷
11138998
DYCV-SUS-100
9
4
フランジ式
アルミ+NBRコーティング
100
¥175,700
¥
159,800
¥175,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
参考になった