曜日別特売

テープライト

テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)テープライト - コイズミ(小泉成器)
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※消費電力はDC24V入力時の値です
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11148290AL9342550650.436050005550
68,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148299AL9341550650.436040005450
68,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148308AL9340550650.436035005500
68,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148317AL9339550650.436030005300
68,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148326AL9338550650.436027005050
68,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148335AL9342730780.263650003330
42,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148351AL9341730780.263640003270
42,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148360AL9340730780.263635003300
42,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148369AL9339730780.263630003180
42,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148378AL9338730780.263627003030
42,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148387AL9342460910.517250006660
82,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148396AL9342370310.68450007770
92,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148405AL9341460910.517240006540
82,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148421AL9341370310.68440007630
92,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148430AL9340460910.517235006600
82,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148439AL9340370310.68435007700
92,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148448AL9339460910.517230006360
82,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148457AL9339370310.68430007420
92,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148466AL9338460910.517227006060
82,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148475AL9338370310.68427007070
92,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148491AL9342280570.689650008880
102,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148500AL9341280570.689640008720
102,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148509AL9340280570.689635008800
102,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148518AL9339280570.689630008480
102,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148527AL9338280570.689627008080
102,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148536AL9342910460.091250001110
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148545AL9341910460.091240001090
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148561AL9340910460.091235001100
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148570AL9339910460.091230001060
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148579AL9338910460.091227001010
18,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148588AL9342820720.172450002220
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148597AL9341820720.172440002180
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148606AL9340820720.172435002200
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148615AL9339820720.172430002120
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148631AL9338820720.172427002020
30,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148640AL9342640390.344850004440
54,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148649AL9341640390.344840004360
54,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148658AL9340640390.344835004400
54,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148667AL9339640390.344830004240
54,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148676AL9338640390.344827004040
54,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148685AL9342190830.7710850009990
114,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148701AL9341190830.7710840009810
114,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148710AL9340190830.7710835009900
114,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148719AL9339190830.7710830009540
114,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148728AL9338190830.7710827009090
114,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148737AL93420101090.85120500011100
126,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148746AL93410101090.85120400010900
126,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148755AL93400101090.85120350011000
126,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148771AL93390101090.85120300010600
126,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148780AL93380101090.85120270010100
126,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする