コイズミ(小泉成器)
防雨防湿型間接照明
仕様
器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください
材質
【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート
幅(mm)
32
高さ(mm)
41
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2800
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE55952E)が必要です
※器具を突き合わせて連結する場合、延長コードは不要です 連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11151537
AU55951
550
0.5
10
1100
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
11151546
AU55950
850
0.7
14.5
1685
¥
41,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151555
AU55949
1250
0.9
19.5
2295
¥
47,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11151571
AU55948
1500
1
22
2670
¥
53,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください