曜日別特売

間接照明

間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)間接照明 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)ランプLED演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※調光器併用不可
※電源穴の位置にご注意ください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11144808AL56273【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し6000.410.9光束維持:40000時間
22,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144817AL56272【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し6000.410.9光束維持:40000時間
22,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144826AL56271【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し6000.410.9光束維持:40000
22,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144835AL56256【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.410.9光束維持:40000
16,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144851AL56255【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.410.9光束維持:40000
16,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144860AL56254【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.410.9光束維持:40000
16,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144869AL56253【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.410.9光束維持:40000
16,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
11144991AL56276【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し3000.24.9光束維持:40000時間
19,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145000AL56275【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し3000.24.9光束維持:40000時間
19,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145009AL56274【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し3000.24.9光束維持:40000時間
19,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145018AL56261【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.24.9光束維持:40000時間
13,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145027AL56260【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.24.9光束維持:40000時間
13,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145036AL56259【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.24.9光束維持:40000時間
13,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145045AL56258【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.24.9光束維持:40000時間
13,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11145061AL56257【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色3000.24.9光束維持:40000時間
13,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144878AL56252【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色6000.410.9光束維持:40000時間
16,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする